› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVF-M 50X1.5/42

Cod. Rexel RR52107370
Cod. Produttore 52107370
Cod. EAN 4044773167702

Informazioni principali

  • Dimensioni: 50X1,5/42
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Effettiva per elettrico
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Design: Robusto e resistente
  • Serie: RR
  • Applicazioni: Varie esigenze elettriche
  • Prestazioni: Affidabili e durature

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT SVF-M 50X1,5/42, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 50X1,5/42 lo rende ideale per diverse esigenze, assicurando un'installazione semplice e sicura. Con un design robusto e resistente, il SKINDICHT SVF-M è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT SVF-M 50X1,5/42, un prodotto della rinomata marca RR. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 50X1,5/42 lo rende ideale per diverse esigenze, assicurando un'installazione semplice e sicura. Con un design robusto e resistente, il SKINDICHT SVF-M è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

54 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP54

SKINDICHT SVF-M 50X1.5/42