› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SVF-M 40X1.5/36

Cod. Rexel RR52107360
Cod. Produttore 52107360
Cod. EAN 4044773167733

Informazioni principali

  • Dimensioni: 40X1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Applicazione: elettrica
  • Serie: SVF-M
  • Prestazioni: eccellenti
  • Versatilità: alta
  • Funzionalità: robusta

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SVF-M 40X1,5/36 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 40X1,5 mm lo rende versatile e adatto a diverse necessità. Questo articolo è ideale per chi cerca soluzioni efficaci nel settore elettrico, combinando robustezza e funzionalità. Scegli SKINDICHT per un'esperienza di utilizzo senza compromessi. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SVF-M 40X1,5/36 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. La sua dimensione di 40X1,5 mm lo rende versatile e adatto a diverse necessità. Questo articolo è ideale per chi cerca soluzioni efficaci nel settore elettrico, combinando robustezza e funzionalità. Scegli SKINDICHT per un'esperienza di utilizzo senza compromessi.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

47 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

tipo di guarnizione

Guarnizione anulare

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP54

SKINDICHT SVF-M 40X1.5/36