›

SKINDICHT STK PG 29

Cod. Rexel RR52020870
Cod. Produttore 52020870
Cod. EAN 4044773363746

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Grado protezione: elevato
  • Materiale: resistente
  • Dimensioni: PG 29
  • Applicazioni: ambienti impegnativi
  • Tenuta: ottima
  • Design: innovativo

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT STK PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre un'ottima tenuta e sicurezza. La sua struttura robusta è ideale per ambienti impegnativi, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Con il suo design innovativo, il SKINDICHT STK PG 29 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, offrendo una soluzione efficace e duratura. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT STK PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima protezione nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo dispositivo offre un'ottima tenuta e sicurezza. La sua struttura robusta è ideale per ambienti impegnativi, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Con il suo design innovativo, il SKINDICHT STK PG 29 si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, offrendo una soluzione efficace e duratura.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT STK PG 29