›

SKINDICHT STK PG 21

Cod. Rexel RR52020860
Cod. Produttore 52020860
Cod. EAN 4044773363753

Informazioni principali

  • Serie: STK PG 21
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione umidità: elevata
  • Resistenza polveri: eccellente
  • Materiali: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Design: versatile
  • Durata: robusta

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT STK PG 21, un prodotto innovativo progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente contro l'umidità e le polveri. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design versatile, SKINDICHT STK PG 21 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico, offrendo prestazioni superiori e tranquillità. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT STK PG 21, un prodotto innovativo progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una protezione eccellente contro l'umidità e le polveri. La sua costruzione robusta assicura durata e resistenza, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. Con un design versatile, SKINDICHT STK PG 21 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente elettrico, offrendo prestazioni superiori e tranquillità.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT STK PG 21