›

SKINDICHT STK PG 16

Cod. Rexel RR52020850
Cod. Produttore 52020850
Cod. EAN 4044773363760

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Protezione: polvere e umidità
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Design: robusto e innovativo
  • Durata: lunga
  • Connessione: sicura e affidabile

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT STK PG 16 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali. Questo componente è essenziale per chi cerca soluzioni elettriche di alta affidabilità. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT STK PG 16 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e prestazioni ottimali. Questo componente è essenziale per chi cerca soluzioni elettriche di alta affidabilità.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT STK PG 16