›

SKINDICHT STK PG 11

Cod. Rexel RR52020830
Cod. Produttore 52020830
Cod. EAN 4044773363784

Informazioni principali

  • Serie: RR52020830
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Materiale: alta qualità
  • Tipo di connessione: sicura e affidabile
  • Applicazione: professionale
  • Design: robusto e funzionale

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT STK PG 11, un prodotto innovativo della rinomata marca RR52020830. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni professionali. Grazie alla sua versatilità, il SKINDICHT STK PG 11 si adatta perfettamente a diverse esigenze nel settore elettrico, assicurando prestazioni elevate e durature. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT STK PG 11, un prodotto innovativo della rinomata marca RR52020830. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. La sua costruzione robusta e il design funzionale lo rendono ideale per applicazioni professionali. Grazie alla sua versatilità, il SKINDICHT STK PG 11 si adatta perfettamente a diverse esigenze nel settore elettrico, assicurando prestazioni elevate e durature.

Caratteristiche tecniche

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT STK PG 11