›

SKINDICHT SR PG 48/44 Pressacavo

Cod. Rexel RR52001230
Cod. Produttore 52001230
Cod. EAN 4044773413854

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT SR
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Protezione: Alta resistenza
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Gestione cavi elettrici
  • Design: Innovativo
  • Durabilità: Elevata
  • Uso: Ambienti sfidanti

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SR PG 48/44 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e sigillatura. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei cavi. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni elevate in ambienti sfidanti. Scegliere SKINDICHT significa optare per sicurezza e durabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SR PG 48/44 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e sigillatura. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per la gestione dei cavi. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano prestazioni elevate in ambienti sfidanti. Scegliere SKINDICHT significa optare per sicurezza e durabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

64 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SR PG 48/44 Pressacavo