› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SR PG 42/38

Cod. Rexel RR52001200
Cod. Produttore 52001200
Cod. EAN 4044773413991

Informazioni principali

SKINDICHT SR PG 42/38

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SR PG 42/38 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima efficienza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo componente offre una protezione affidabile contro polvere e umidità. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in vari ambienti, assicurando prestazioni ottimali. Con un design innovativo, il SKINDICHT SR PG 42/38 si integra facilmente in diversi sistemi, rappresentando una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SR PG 42/38 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire la massima efficienza nelle applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo componente offre una protezione affidabile contro polvere e umidità. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in vari ambienti, assicurando prestazioni ottimali. Con un design innovativo, il SKINDICHT SR PG 42/38 si integra facilmente in diversi sistemi, rappresentando una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

57 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SR PG 42/38