› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SR PG 29/23

Cod. Rexel RR52001130
Cod. Produttore 52001130
Cod. EAN 4044773414424

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Innovativo
  • Durabilità: Affidabile nel tempo
  • Tipo: PG 29/23
  • Marca: RR52001130

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT SR PG 29/23, un prodotto della rinomata marca RR52001130. Questo articolo è progettato per garantire una protezione efficace contro l'ingresso di polvere e umidità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il SKINDICHT SR PG 29/23 assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Con il suo design innovativo, questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT SR PG 29/23, un prodotto della rinomata marca RR52001130. Questo articolo è progettato per garantire una protezione efficace contro l'ingresso di polvere e umidità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, il SKINDICHT SR PG 29/23 assicura durabilità e affidabilità nel tempo. Con il suo design innovativo, questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni sicure e performanti nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SR PG 29/23