›

SKINDICHT SR PG 13/11

Cod. Rexel RR52001040
Cod. Produttore 52001040
Cod. EAN 4044773415087

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: SR PG 13/11
  • Protezione: Tenuta alta
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Installazione: Sicura e affidabile
  • Ambiente: Condizioni sfidanti
  • Versatilità: Multiuso

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT SR PG 13/11, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR52001040. Questo articolo è progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in ambienti sfidanti. La sua versatilità lo rende ideale per vari utilizzi nel settore elettrico. Scegli SKINDICHT per un'installazione sicura e affidabile. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT SR PG 13/11, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR52001040. Questo articolo è progettato per garantire un'ottima tenuta e protezione in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in ambienti sfidanti. La sua versatilità lo rende ideale per vari utilizzi nel settore elettrico. Scegli SKINDICHT per un'installazione sicura e affidabile.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6,5 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SR PG 13/11