› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SR PG 11/9

Cod. Rexel RR52001020
Cod. Produttore 52001020
Cod. EAN 4044773415407

Informazioni principali

  • Serie: SR
  • Filettatura: PG 11/9
  • Protezione: alta qualità
  • Materiale: resistente
  • Uso: applicazioni elettriche
  • Resistenza: agenti atmosferici
  • Durata: lunga
  • Compatibilità: versatile

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SR PG 11/9, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e sigillatura. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche, offrendo un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata. La sua compatibilità con diversi sistemi lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con il SKINDICHT SR PG 11/9. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SR PG 11/9, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e sigillatura. Realizzato con materiali resistenti, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche, offrendo un'eccezionale resistenza agli agenti atmosferici e una lunga durata. La sua compatibilità con diversi sistemi lo rende una scelta versatile per professionisti e appassionati del settore elettrico. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con il SKINDICHT SR PG 11/9.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SR PG 11/9