› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SR PG 11/7

Cod. Rexel RR52001010
Cod. Produttore 52001010
Cod. EAN 4044773415445

Informazioni principali

  • Tipo: SKINDICHT SR PG 11/7
  • Serie: SR
  • Protezione: Isolamento elevato
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Lunga
  • Costruzione: Robusta
  • Versatilità: Multi-settore

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SR PG 11/7 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento. Realizzato con materiali durevoli e resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni affidabili. La versatilità del SKINDICHT lo rende perfetto per soddisfare le esigenze di vari settori, offrendo sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SR PG 11/7 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima protezione e isolamento. Realizzato con materiali durevoli e resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni affidabili. La versatilità del SKINDICHT lo rende perfetto per soddisfare le esigenze di vari settori, offrendo sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

20 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP65

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

SKINDICHT SR PG 11/7