› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SR-M 32X1.5/29/20

Cod. Rexel RR52106530
Cod. Produttore 52106530
Cod. EAN 4044773170849

Informazioni principali

  • Dimensioni: 32X1,5 mm
  • Materiale: resistente
  • Connessioni: sicure e affidabili
  • Applicazioni: elettriche robuste
  • Serie: SR-M
  • Durata: elevata
  • Versatilità: installazioni varie
  • Prestazioni: ottimali

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SR-M 32X1,5/29/20, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo elemento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. La sua dimensione di 32X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse installazioni, assicurando prestazioni ottimali. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questo eccellente prodotto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SR-M 32X1,5/29/20, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo elemento è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e durata. La sua dimensione di 32X1,5 lo rende versatile e adatto a diverse installazioni, assicurando prestazioni ottimali. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questo eccellente prodotto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP65

SKINDICHT SR-M 32X1.5/29/20