› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SR-M 20X1.5/13.5/11

Cod. Rexel RR52106460
Cod. Produttore 52106460
Cod. EAN 4044773171334

Informazioni principali

  • Serie: SR-M
  • Diametro: 20x1,5 mm
  • Lunghezza: 13,5/11 mm
  • Protezione: Polvere e acqua
  • Materiale: Alta resistenza
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durabilità: Elevata
  • Uso: Professionale

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT SR-M 20X1,5/13,5/11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima tenuta e durabilità. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima resistenza all'acqua e alla polvere, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse installazioni elettriche, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT SR-M 20X1,5/13,5/11, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace in ambienti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, offre un'ottima tenuta e durabilità. Questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima resistenza all'acqua e alla polvere, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse installazioni elettriche, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

22 mm

lunghezza della filettatura

6 mm

protezione contro la piegatura

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

grado di protezione (IP)

IP65

SKINDICHT SR-M 20X1.5/13.5/11