›

SKINDICHT SM PG 9 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52003500
Cod. Produttore 52003500
Cod. EAN 4044773438499

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT SM
  • Tipo: Ghiera di bloccaggio
  • Dimensione: PG 9
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Uso: Industriale
  • Funzione: Fissaggio sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SKINDICHT SM PG 9 LOCKNUT è una ghiera di bloccaggio progettata per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nei sistemi di cablaggio elettrico. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo alla durabilità e alla sicurezza dell'impianto elettrico. Ideale per l’installazione di cavi in ambienti industriali, questa ghiera facilita il montaggio e offre una tenuta ottimale, mantenendo l’integrità del sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT SM PG 9 LOCKNUT