›

SKINDICHT SM PG 7 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52003490
Cod. Produttore 52003490
Cod. EAN 4044773438505

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: Contro-madre
  • Dimensione: PG 7
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Design: Robusto e affidabile
  • Durata: Lunga nel tempo

Descrizione del prodotto

La SKINDICHT SM PG 7 GEGENMUTTER è un prodotto essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa contro-madre è progettata per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni elettriche. Il suo design robusto assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendola ideale per ambienti industriali. Con un'attenzione particolare ai dettagli, la SKINDICHT SM PG 7 GEGENMUTTER rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: La SKINDICHT SM PG 7 GEGENMUTTER è un prodotto essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa contro-madre è progettata per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni elettriche. Il suo design robusto assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendola ideale per ambienti industriali. Con un'attenzione particolare ai dettagli, la SKINDICHT SM PG 7 GEGENMUTTER rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT SM PG 7 LOCKNUT