›

SKINDICHT SM PG 48 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52003580
Cod. Produttore 52003580
Cod. EAN 4044773438406

Informazioni principali

  • Serie: SM
  • Tipo: Locknut
  • Compatibilità: PG 48
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Funzione: Connessione sicura
  • Durabilità: Elevata
  • Uso: Sistemi elettrici

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT SM PG 48 GEGENMUTTER, un accessorio essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre resistenza e durabilità, perfetto per applicazioni industriali. La sua progettazione specifica assicura una perfetta integrazione nei sistemi elettrici, contribuendo a prestazioni ottimali. Scegli SKINDICHT per soluzioni che soddisfano le esigenze del tuo lavoro. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT SM PG 48 GEGENMUTTER, un accessorio essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre resistenza e durabilità, perfetto per applicazioni industriali. La sua progettazione specifica assicura una perfetta integrazione nei sistemi elettrici, contribuendo a prestazioni ottimali. Scegli SKINDICHT per soluzioni che soddisfano le esigenze del tuo lavoro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT SM PG 48 LOCKNUT