›

SKINDICHT SM PG 42 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52003570
Cod. Produttore 52003570
Cod. EAN 4044773438413

Informazioni principali

  • Tipo: Contro-madre
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Umidità e polvere
  • Montaggio: Facile e preciso
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Lunga nel tempo
  • Serie: SM PG 42
  • Uso: Sicurezza impianti

Descrizione del prodotto

Scopri la Skindicht SM PG 42 Gegenmutter, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa contro-madre offre una protezione superiore contro le contaminazioni e l'umidità. La sua progettazione precisa assicura un montaggio facile e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali, la Skindicht SM PG 42 è un elemento indispensabile per ogni professionista del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri la Skindicht SM PG 42 Gegenmutter, un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità delle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa contro-madre offre una protezione superiore contro le contaminazioni e l'umidità. La sua progettazione precisa assicura un montaggio facile e una lunga durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali, la Skindicht SM PG 42 è un elemento indispensabile per ogni professionista del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT SM PG 42 LOCKNUT