›

SKINDICHT SM PG 36 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52003560
Cod. Produttore 52003560
Cod. EAN 4044773438420

Informazioni principali

  • Serie: SM
  • Tipo: Contromuttern
  • Diametro: PG 36
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Condizioni impegnative
  • Uso: Installazioni professionali

Descrizione del prodotto

Scopri la SKINDICHT SM PG 36 GEGENMUTTER, un componente essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili. Progettata per resistere alle condizioni più impegnative, questa controparte è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni ottimali. La sua versatilità la rende ideale per diverse applicazioni elettriche, offrendo un'ottima protezione contro polvere e umidità. Un elemento fondamentale per ogni installazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Scopri la SKINDICHT SM PG 36 GEGENMUTTER, un componente essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili. Progettata per resistere alle condizioni più impegnative, questa controparte è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni ottimali. La sua versatilità la rende ideale per diverse applicazioni elettriche, offrendo un'ottima protezione contro polvere e umidità. Un elemento fondamentale per ogni installazione elettrica professionale.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT SM PG 36 LOCKNUT