›

SKINDICHT SM PG 29 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52003550
Cod. Produttore 52003550
Cod. EAN 4044773438437

Informazioni principali

  • Serie: SM
  • Tipo: Locknut
  • Dimensione: PG 29
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Installazione: Facile
  • Resistenza: Robusta

Descrizione del prodotto

Scopri la Skindicht SM PG 29 Gegenmutter, un componente essenziale per le connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa contro-madre è progettata per garantire una protezione ottimale contro polvere e umidità. La sua robustezza e resistenza la rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un design innovativo, la Skindicht SM PG 29 Gegenmutter offre prestazioni superiori e facilità di installazione. Descrizione del produttore: Scopri la Skindicht SM PG 29 Gegenmutter, un componente essenziale per le connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa contro-madre è progettata per garantire una protezione ottimale contro polvere e umidità. La sua robustezza e resistenza la rendono ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Con un design innovativo, la Skindicht SM PG 29 Gegenmutter offre prestazioni superiori e facilità di installazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT SM PG 29 LOCKNUT