›

SKINDICHT SM PG 21 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52003540
Cod. Produttore 52003540
Cod. EAN 4044773438444

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT SM
  • Tipo: PG 21 LOCKNUT
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Robusta tenuta
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Installazione: Semplice e sicura
  • Uso: Componenti elettrici
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri la qualità del SKINDICHT SM PG 21 GEGENMUTTER, un componente essenziale per le tue applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robusta protezione e un'ottima tenuta. Il design innovativo garantisce un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questo accessorio indispensabile per il tuo sistema elettrico. Descrizione del produttore: Scopri la qualità del SKINDICHT SM PG 21 GEGENMUTTER, un componente essenziale per le tue applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robusta protezione e un'ottima tenuta. Il design innovativo garantisce un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli la sicurezza e l'affidabilità con questo accessorio indispensabile per il tuo sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT SM PG 21 LOCKNUT