›

SKINDICHT SM PG 11 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52003510
Cod. Produttore 52003510
Cod. EAN 4044773438475

Informazioni principali

  • Tipo: dado di bloccaggio
  • Modello: PG 11
  • Protezione: antivibrazione
  • Materiale: resistente
  • Applicazione: sistemi elettrici
  • Montaggio: solido e duraturo
  • Serie: SKINDICHT SM
  • Uso: industriale e civile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado di bloccaggio SKINDICHT SM PG 11 progettato per garantire una fissazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una protezione ottimale contro vibrazioni e allentamenti, migliorando la stabilità delle connessioni. Ideale per applicazioni che richiedono un montaggio solido e duraturo, contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

SKINDICHT SM PG 11 LOCKNUT