›

SKINDICHT SM-PE PG13.5 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52103230
Cod. Produttore 52103230
Cod. EAN 4044773330342

Informazioni principali

  • Tipo: PG13.5
  • Materiale: Alta qualità
  • Colore: Neutro
  • Protezione: Tenuta ottimale
  • Applicazioni: Ambientali impegnativi
  • Funzione: Bloccante
  • Serie: SM-PE
  • Durabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SM-PE PG13,5 GEGENMU.M.KR è una soluzione innovativa progettata per garantire un'ottima protezione e tenuta nei collegamenti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, offre resistenza e durabilità, ideale per applicazioni in ambienti impegnativi. La sua colorazione neutra lo rende versatile, adattandosi perfettamente a diverse installazioni. Questo prodotto è un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SM-PE PG13,5 GEGENMU.M.KR è una soluzione innovativa progettata per garantire un'ottima protezione e tenuta nei collegamenti elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, offre resistenza e durabilità, ideale per applicazioni in ambienti impegnativi. La sua colorazione neutra lo rende versatile, adattandosi perfettamente a diverse installazioni. Questo prodotto è un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nelle proprie connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

con collegamento di terra

SKINDICHT SM-PE PG13.5 LOCKNUT