›

SKINDICHT SM-PE PG 9 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52103210
Cod. Produttore 52103210
Cod. EAN 4044773330366

Informazioni principali

  • Serie: SM-PE
  • Tipo: PG 9 LOCKNUT
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Connessioni sicure
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Design: Funzionale e robusto
  • Prestazioni: Affidabili nel tempo

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SM-PE PG 9 GEGENMU.M.KRAL, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficace per garantire connessioni elettriche sicure e protette. La sua robustezza e design funzionale lo rendono ideale per applicazioni industriali. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questo articolo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SM-PE PG 9 GEGENMU.M.KRAL, un prodotto innovativo della rinomata marca RR. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una soluzione efficace per garantire connessioni elettriche sicure e protette. La sua robustezza e design funzionale lo rendono ideale per applicazioni industriali. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questo articolo è progettato per resistere a condizioni ambientali difficili, assicurando prestazioni affidabili nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

con collegamento di terra

SKINDICHT SM-PE PG 9 LOCKNUT