›

SKINDICHT SM-PE PG 7 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52103200
Cod. Produttore 52103200
Cod. EAN 4044773330373

Informazioni principali

  • Serie: SM-PE
  • Tipo: Ghiera di bloccaggio
  • Dimensione: PG 7
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Montaggio: Semplice e affidabile
  • Compatibilità: Sistemi standard

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La ghiera di bloccaggio SKINDICHT SM-PE PG 7 è un componente essenziale per il fissaggio sicuro di cavi e tubi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce una protezione ottimale contro polvere e umidità, assicurando l'integrità delle connessioni elettriche. Progettata per un montaggio semplice e affidabile, questa ghiera è ideale per applicazioni che richiedono una tenuta stabile e duratura. La sua compatibilità con sistemi di cablaggio standard la rende un elemento versatile per l'installazione di impianti elettrici professionali.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

con collegamento di terra

SKINDICHT SM-PE PG 7 LOCKNUT