›

SKINDICHT SM-PE PG 36 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52103270
Cod. Produttore 52103270
Cod. EAN 4044773182026

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: Ghiera di bloccaggio
  • Dimensione: PG 36
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Uso: Industriale e civile
  • Funzione: Fissaggio sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La ghiera di bloccaggio SKINDICHT SM-PE PG 36 è un componente essenziale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nei sistemi di cablaggio elettrico. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, migliorando la durata e la sicurezza delle installazioni. Progettata per adattarsi perfettamente a cavi di dimensioni specifiche, facilita l’assemblaggio e mantiene l’integrità del sistema elettrico in ambienti industriali e civili. Questo accessorio è ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nel collegamento dei cavi.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

con collegamento di terra

SKINDICHT SM-PE PG 36 LOCKNUT