›

SKINDICHT SM-PE PG 29 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52103260
Cod. Produttore 52103260
Cod. EAN 4044773330304

Informazioni principali

  • Serie: SM-PE
  • Diametro: PG 29
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Montaggio: Semplice e veloce
  • Uso: Industriale e professionale
  • Tenuta: Ermetica
  • Funzione: Bloccaggio cavi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La ghiera di bloccaggio SKINDICHT SM-PE PG 29 è un componente essenziale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile di cavi e tubi in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione ottimale contro polvere e umidità, migliorando la durabilità degli impianti. Progettata per un montaggio semplice e veloce, questa ghiera è ideale per utilizzi industriali e professionali, offrendo una tenuta ermetica che previene infiltrazioni e danni ai cablaggi. La sua compatibilità con il diametro PG 29 la rende versatile per diverse installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

con collegamento di terra

SKINDICHT SM-PE PG 29 LOCKNUT