›

SKINDICHT SM-PE PG 16 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52103240
Cod. Produttore 52103240
Cod. EAN 4044773330335

Informazioni principali

  • Serie: SM-PE
  • Tipo: PG 16 LOCKNUT
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Installazione: Semplice
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Design: Robusto e intelligente
  • Ambienti: Impegnativi

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SM-PE PG 16 GEGENMU.M.KRA, un prodotto innovativo di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua finitura robusta e il design intelligente assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Con un'installazione semplice, rappresenta una soluzione eccellente per i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SM-PE PG 16 GEGENMU.M.KRA, un prodotto innovativo di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato in materiale resistente, questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche. La sua finitura robusta e il design intelligente assicurano una protezione ottimale contro polvere e umidità, rendendolo perfetto per ambienti impegnativi. Con un'installazione semplice, rappresenta una soluzione eccellente per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

con collegamento di terra

SKINDICHT SM-PE PG 16 LOCKNUT