›

SKINDICHT SM-PE PG 11 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52103220
Cod. Produttore 52103220
Cod. EAN 4044773330359

Informazioni principali

  • Serie: SM-PE
  • Tipo: PG 11 LOCKNUT
  • Materiale: Resistente e duraturo
  • Applicazione: Connessione sicura
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Design: Innovativo e funzionale
  • Colore: Standard industriale
  • Affidabilità: Alta efficienza

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SM-PE PG 11 GEGENMU.M.KRA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. La sua colorazione e il design innovativo lo rendono un elemento indispensabile per installazioni professionali. Questo componente è ideale per chi cerca soluzioni durature e di alta efficienza nel settore elettrico. Scegli SKINDICHT per la tua prossima applicazione elettrica. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SM-PE PG 11 GEGENMU.M.KRA è un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, offre prestazioni eccellenti in ambienti elettrici. La sua colorazione e il design innovativo lo rendono un elemento indispensabile per installazioni professionali. Questo componente è ideale per chi cerca soluzioni durature e di alta efficienza nel settore elettrico. Scegli SKINDICHT per la tua prossima applicazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

con collegamento di terra

SKINDICHT SM-PE PG 11 LOCKNUT