›

SKINDICHT SM-PE-M 75X1.5 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52103371
Cod. Produttore 52103371
Cod. EAN 4044774405186

Informazioni principali

  • Serie: SM-PE-M
  • Dimensioni: 75x1,5 mm
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Funzione: Bloccaggio sicuro
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Resistenza: Condizioni ambientali
  • Sicurezza: Alta protezione
  • Efficienza: Prestazioni elevate

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SM-PE-M 75X1,5 GEGENMU.KR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali. Ideale per applicazioni in cui la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali, questo articolo si distingue per la sua versatilità e funzionalità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SM-PE-M 75X1,5 GEGENMU.KR, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione affidabile per le tue esigenze elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza alle condizioni ambientali. Ideale per applicazioni in cui la sicurezza e l'efficienza sono fondamentali, questo articolo si distingue per la sua versatilità e funzionalità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

con collegamento di terra

SKINDICHT SM-PE-M 75X1.5 LOCKNUT