›

SKINDICHT SM-PE-M 63X1.5 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52103370
Cod. Produttore 52103370
Cod. EAN 4044773181807

Informazioni principali

  • Filettatura: 63x1.5
  • Tipo: Dado di bloccaggio
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Applicazione: Sistemi passaggio cavi
  • Uso: Industriale
  • Serie: SM-PE-M
  • Fissaggio: Affidabile e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dado di bloccaggio SKINDICHT SM-PE-M con filettatura da 63x1.5, progettato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nei sistemi di passaggio cavi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo alla sicurezza e alla durata dell'impianto elettrico. Ideale per applicazioni industriali che richiedono componenti robusti e performanti.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

con collegamento di terra

SKINDICHT SM-PE-M 63X1.5 LOCKNUT