›

SKINDICHT SM-PE-M 25X1.5 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52103330
Cod. Produttore 52103330
Cod. EAN 4044773181906

Informazioni principali

  • Filettatura: 25x1.5 mm
  • Materiale: resistente
  • Protezione: polvere e umidità
  • Installazione: rapida
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Funzione: fissaggio sicuro
  • Serie: SM-PE-M
  • Robustezza: struttura durevole

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il dado di bloccaggio SKINDICHT SM-PE-M 25X1.5 è un componente essenziale per il fissaggio sicuro di cavi e tubi in impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una tenuta affidabile e protegge le connessioni da polvere e umidità. Progettato per filettature metriche 25x1.5, assicura una rapida installazione e una stabilità duratura, ideale per applicazioni industriali e civili. La sua struttura robusta contribuisce a mantenere l'integrità degli impianti elettrici, migliorando la sicurezza e la funzionalità complessiva.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

con collegamento di terra

SKINDICHT SM-PE-M 25X1.5 LOCKNUT