›

SKINDICHT SM NPT 3/4

Cod. Rexel RR52103550
Cod. Produttore 52103550
Cod. EAN 4044777882854

Informazioni principali

  • Tipo: Guarnizione
  • Dimensione: NPT 3/4"
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Montaggio: Facile
  • Serie: SKINDICHT SM
  • Durata: Elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La SKINDICHT SM NPT 3/4 è una guarnizione di alta qualità progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, mantenendo l'integrità degli impianti. Il design NPT da 3/4 pollici facilita il montaggio e l'adattamento a diverse configurazioni, rendendola ideale per applicazioni industriali e civili. Questo componente è essenziale per la protezione e la durata degli impianti elettrici, offrendo performance costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

SKINDICHT SM NPT 3/4