›

SKINDICHT SM NPT 1/2

Cod. Rexel RR52103540
Cod. Produttore 52103540
Cod. EAN 4044777882830

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Connessione: NPT 1/2
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Facile
  • Durata: Elevata
  • Uso: Elettrico
  • Protezione: Affidabile
  • Applicazioni: Professionali

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT SM NPT 1/2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design studiato facilita l'installazione. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie applicazioni elettriche, SKINDICHT SM NPT 1/2 è una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT SM NPT 1/2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design studiato facilita l'installazione. Perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie applicazioni elettriche, SKINDICHT SM NPT 1/2 è una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

SKINDICHT SM NPT 1/2