›

SKINDICHT SM NPT 1

Cod. Rexel RR52103560
Cod. Produttore 52103560
Cod. EAN 4044777882878

Informazioni principali

  • Serie: SM NPT
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Protezione: ottimale
  • Installazione: facile
  • Applicazioni: elettriche
  • Durata: elevata
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Scopri la versatilità del SKINDICHT SM NPT 1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti diversi. Il suo design innovativo facilita l'installazione e assicura una protezione ottimale. Perfetto per chi cerca performance elevate e durata nel tempo, il SKINDICHT SM NPT 1 rappresenta una scelta eccellente per tutti i professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Scopri la versatilità del SKINDICHT SM NPT 1, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti diversi. Il suo design innovativo facilita l'installazione e assicura una protezione ottimale. Perfetto per chi cerca performance elevate e durata nel tempo, il SKINDICHT SM NPT 1 rappresenta una scelta eccellente per tutti i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

SKINDICHT SM NPT 1