›

SKINDICHT SM NPT 1 1/4

Cod. Rexel RR52103570
Cod. Produttore 52103570
Cod. EAN 4044777882892

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: SM NPT 1 1/4
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Elevata
  • Durabilità: Garantita
  • Design: Funzionale

Descrizione del prodotto

Il SKINDICHT SM NPT 1 1/4 è un componente essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto offre resistenza e durabilità. La sua progettazione accurata permette di adattarsi perfettamente a diverse installazioni, assicurando una protezione ottimale contro polvere e umidità. Con un design funzionale, il SKINDICHT SM NPT 1 1/4 è ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie applicazioni elettriche. Descrizione del produttore: Il SKINDICHT SM NPT 1 1/4 è un componente essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto offre resistenza e durabilità. La sua progettazione accurata permette di adattarsi perfettamente a diverse installazioni, assicurando una protezione ottimale contro polvere e umidità. Con un design funzionale, il SKINDICHT SM NPT 1 1/4 è ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle proprie applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

NPT

SKINDICHT SM NPT 1 1/4