›

SKINDICHT SM-M 90X2 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52103072
Cod. Produttore 52103072
Cod. EAN 4044774409191

Informazioni principali

  • Serie: SM-M
  • Diametro: 90 mm
  • Passo: 2 mm
  • Materiale: resistente
  • Protezione: polvere e umidità
  • Applicazioni: industriale e civile
  • Fissaggio: sicuro e affidabile
  • Installazione: facile e stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La ghiera di bloccaggio SKINDICHT SM-M 90X2 è un componente essenziale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile nei sistemi di passaggio cavi. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità degli impianti elettrici. La sua struttura è progettata per adattarsi perfettamente a diametri di 90 millimetri con passo 2, offrendo stabilità e facilità di installazione. Questo accessorio è ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una tenuta efficace e duratura.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

passo della filettatura

2 mm

SKINDICHT SM-M 90X2 LOCKNUT