›

SKINDICHT SM-M 75X1.5 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52103071
Cod. Produttore 52103071
Cod. EAN 4044774405179

Informazioni principali

  • Serie: SM-M
  • Dimensioni: 75x1,5
  • Tipo: Contro-madre
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Finitura: Robusta e precisa
  • Affidabilità: Elevata durata

Descrizione del prodotto

Scopri la Skindicht SM-M 75X1,5 Gegenmutter, un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa contro-madre è progettata per resistere alle condizioni più impegnative, offrendo una protezione eccellente contro polvere e umidità. Con un design robusto e una finitura precisa, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli la Skindicht SM-M per prestazioni elevate e durature nel tuo impianto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri la Skindicht SM-M 75X1,5 Gegenmutter, un componente essenziale per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzata con materiali di alta qualità, questa contro-madre è progettata per resistere alle condizioni più impegnative, offrendo una protezione eccellente contro polvere e umidità. Con un design robusto e una finitura precisa, è ideale per applicazioni industriali e commerciali. Scegli la Skindicht SM-M per prestazioni elevate e durature nel tuo impianto elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

SKINDICHT SM-M 75X1.5 LOCKNUT