›

SKINDICHT SM-M 63X1.5 INOX

Cod. Rexel RR52032675
Cod. Produttore 52032675
Cod. EAN 4044773336863

Informazioni principali

  • Dimensioni: 63X1.5
  • Materiale: Acciaio Inox
  • Protezione: Alta resistenza
  • Installazione: Facile e rapida
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: SKINDICHT SM-M
  • Design: Robusto

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SM CRNI M 63X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro agenti esterni. Con un design studiato per una facile installazione, il SKINDICHT SM CRNI M 63X1,5 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nel proprio lavoro. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SM CRNI M 63X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e una protezione efficace contro agenti esterni. Con un design studiato per una facile installazione, il SKINDICHT SM CRNI M 63X1,5 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nel proprio lavoro.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

SKINDICHT SM-M 63X1.5 INOX