›

SKINDICHT SM-M 50X1.5 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52103060
Cod. Produttore 52103060
Cod. EAN 4044773332322

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Filettatura: 50X1.5
  • Materiale: alta qualità
  • Protezione: polvere e umidità
  • Applicazione: impianti elettrici
  • Funzione: bloccaggio cavi
  • Compatibilità: raccordi standard
  • Installazione: professionale e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La ghiera di bloccaggio SKINDICHT SM-M 50X1.5 è un componente essenziale per garantire la sicurezza e la stabilità delle connessioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura una tenuta affidabile e una protezione ottimale contro polvere e umidità. Ideale per applicazioni in impianti elettrici, questa ghiera facilita il fissaggio e il bloccaggio dei cavi, contribuendo a mantenere l'integrità del sistema elettrico nel tempo. La sua filettatura precisa e robusta garantisce una compatibilità perfetta con i raccordi standard, rendendola un elemento fondamentale per installazioni professionali e durature.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

SKINDICHT SM-M 50X1.5 LOCKNUT