›

SKINDICHT SM-M 40X1.5 INOX

Cod. Rexel RR52032655
Cod. Produttore 52032655
Cod. EAN 4044773337204

Informazioni principali

  • Serie: SM-M
  • Dimensioni: 40X1,5
  • Materiale: Acciaio inox
  • Finitura: Nera
  • Protezione: Alta resistenza
  • Applicazione: Ambient critici
  • Isolamento: Massima tenuta
  • Uso: Progetti elettrici

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SM CRNI M 40X1,5, un prodotto innovativo pensato per garantire la massima protezione nei tuoi progetti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una tenuta sicura, ideale per applicazioni in ambienti critici. La sua finitura nera elegante si integra perfettamente con qualsiasi installazione, mentre le dimensioni di 40X1,5 lo rendono versatile e pratico. Affidati a SKINDICHT per le tue esigenze di isolamento elettrico. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SM CRNI M 40X1,5, un prodotto innovativo pensato per garantire la massima protezione nei tuoi progetti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una tenuta sicura, ideale per applicazioni in ambienti critici. La sua finitura nera elegante si integra perfettamente con qualsiasi installazione, mentre le dimensioni di 40X1,5 lo rendono versatile e pratico. Affidati a SKINDICHT per le tue esigenze di isolamento elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

SKINDICHT SM-M 40X1.5 INOX