›

SKINDICHT SM-M 32X1.5 INOX

Cod. Rexel RR52032645
Cod. Produttore 52032645
Cod. EAN 4044773337228

Informazioni principali

  • Filettatura: 32x1.5 mm
  • Materiale: Acciaio inox
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Resistenza: Corrosione
  • Applicazione: Industriale
  • Uso: Passaggio cavi
  • Serie: SM-M
  • Installazione: Filettata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pressacavo SKINDICHT SM-M 32X1.5 realizzato in acciaio inox garantisce una protezione affidabile e duratura per il passaggio dei cavi in ambienti industriali e applicazioni elettriche. La sua struttura resistente alla corrosione assicura prestazioni ottimali anche in condizioni ambientali difficili, offrendo sicurezza e stabilità nelle installazioni. Progettato per adattarsi a filettature metriche da 32x1.5, questo componente è ideale per mantenere l'integrità dei cablaggi, prevenendo infiltrazioni di polvere e umidità. La qualità dei materiali e la precisione costruttiva ne fanno una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico che necessitano di soluzioni robuste e affidabili.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

SKINDICHT SM-M 32X1.5 INOX