›

SKINDICHT SM-M 20X1.5 LOCKNUT

Cod. Rexel RR52103020
Cod. Produttore 52103020
Cod. EAN 4044773332605

Informazioni principali

  • Materiale: Ottone nichelato
  • Versione: Ottone senza piombo
  • Filettatura: M20x1,5
  • Diametro esterno: 26,4 mm
  • Spessore: 3,5 mm
  • Gamma temperature: -60°C a +200°C
  • Norma: DIN EN 60423
  • Serie: SKINDICHT SM-M

Descrizione del prodotto

La SKINDICHT SM-M 20X1,5 GEGENMUTTER è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa contro-mutter garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione avanzata la rende ideale per ambienti industriali e commerciali, offrendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 20X1,5 mm, si integra perfettamente con altri sistemi elettrici, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Descrizione del produttore: La SKINDICHT SM-M 20X1,5 GEGENMUTTER è un componente essenziale per le applicazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa contro-mutter garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione avanzata la rende ideale per ambienti industriali e commerciali, offrendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 20X1,5 mm, si integra perfettamente con altri sistemi elettrici, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

Metrico

SKINDICHT SM-M 20X1.5 LOCKNUT
€ 0,3157 x 1 pz.
(pz.)