›

SKINDICHT SM-M 12X1.5 INOX

Cod. Rexel RR52032585
Cod. Produttore 52032585
Cod. EAN 4044773337631

Informazioni principali

  • Serie: SM
  • Filettatura: M 12x1,5
  • Materiale: Acciaio inox
  • Alta resistenza: Materiali robusti
  • Applicazioni: Elettriche
  • Durata: Lunga affidabilità
  • Design: Innovativo
  • Installazione: Facile integrazione

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SM CRNI M 12X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Con un design innovativo, il SKINDICHT SM CRNI M 12X1,5 si integra perfettamente in una varietà di installazioni, offrendo sicurezza e prestazioni elevate. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SM CRNI M 12X1,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità nel tempo. Con un design innovativo, il SKINDICHT SM CRNI M 12X1,5 si integra perfettamente in una varietà di installazioni, offrendo sicurezza e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

SKINDICHT SM-M 12X1.5 INOX