› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SKZ PG 29

Cod. Rexel RR52005570
Cod. Produttore 52005570
Cod. EAN 4044773435443

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Robusto e innovativo
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Tenuta: Alta qualità
  • Modello: SKZ PG 29

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SKZ PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione affidabile contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli SKINDICHT SKZ PG 29 per una soluzione efficace e duratura nelle tue installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SKZ PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire un'ottima tenuta. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una protezione affidabile contro polvere e umidità. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegli SKINDICHT SKZ PG 29 per una soluzione efficace e duratura nelle tue installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP55

SKINDICHT SKZ PG 29