› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SK PG 13.5

Cod. Rexel RR52004250
Cod. Produttore 52004250
Cod. EAN 4044773437492

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Tipo: PG 13.5
  • Materiale: Resistente
  • Uso: Industriale
  • Connessione: Sicura
  • Durata: Elevata
  • Design: Innovativo
  • Prestazioni: Ottimali

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT SK PG 13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali. Con un design innovativo, SKINDICHT SK PG 13,5 offre una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT SK PG 13,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una connessione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e prestazioni ottimali. Con un design innovativo, SKINDICHT SK PG 13,5 offre una soluzione efficace per le tue esigenze elettriche, rendendolo un elemento essenziale per ogni progetto.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

lunghezza della filettatura

7,5 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP20

SKINDICHT SK PG 13.5