› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHZ-XL PG 42

Cod. Rexel RR52023722
Cod. Produttore 52023722
Cod. EAN 4044773353075

Informazioni principali

  • Serie: SHZ-XL
  • Protezione: IP68
  • Materiale: Resistente
  • Diametro PG: 42 mm
  • Tensione nominale: Alta
  • Applicazioni: Industriali
  • Costruzione: Robusta
  • Affidabilità: Elevata

Descrizione del prodotto

Scopri SKINDICHT SHZ-XL PG 42, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione ottimale. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione efficace per le esigenze di connessione elettrica. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con un design innovativo, SKINDICHT SHZ-XL PG 42 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: Scopri SKINDICHT SHZ-XL PG 42, un prodotto di alta qualità progettato per garantire una protezione ottimale. Realizzato con materiali resistenti, offre una soluzione efficace per le esigenze di connessione elettrica. La sua costruzione robusta assicura durabilità e affidabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali. Con un design innovativo, SKINDICHT SHZ-XL PG 42 è perfetto per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

57 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP55

SKINDICHT SHZ-XL PG 42