› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHZ-XL PG 36

Cod. Rexel RR52023721
Cod. Produttore 52023721
Cod. EAN 4044773353082

Informazioni principali

  • Serie: SHZ-XL
  • Tipo: PG 36
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Materiali: Resistenti
  • Connessioni: Sicure e affidabili
  • Design: Robusto e innovativo
  • Prestazioni: Ottimali

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHZ-XL PG 36, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo offrono una protezione eccellente contro polvere e umidità, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli SKINDICHT SHZ-XL PG 36 per una soluzione elettrica duratura e performante. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHZ-XL PG 36, un prodotto di alta qualità progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo offrono una protezione eccellente contro polvere e umidità, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli SKINDICHT SHZ-XL PG 36 per una soluzione elettrica duratura e performante.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP55

SKINDICHT SHZ-XL PG 36