› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHZ PG 36

Cod. Rexel RR52000980
Cod. Produttore 52000980
Cod. EAN 4044773415582

Informazioni principali

  • Serie: SHZ PG
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente
  • Protezione: alta
  • Applicazioni: elettriche
  • Design: robusto
  • Affidabilità: elevata
  • Uso: ambienti impegnativi

Descrizione del prodotto

Presentiamo il SKINDICHT SHZ PG 36, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima protezione e sicurezza. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per ambienti impegnativi. Con il SKINDICHT SHZ PG 36, gli utenti possono contare su un'affidabilità senza pari e su standard elevati di prestazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore. Descrizione del produttore: Presentiamo il SKINDICHT SHZ PG 36, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un'ottima protezione e sicurezza. La sua struttura robusta e il design innovativo lo rendono perfetto per ambienti impegnativi. Con il SKINDICHT SHZ PG 36, gli utenti possono contare su un'affidabilità senza pari e su standard elevati di prestazione, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

50 mm

lunghezza della filettatura

9 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP55

SKINDICHT SHZ PG 36