› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Raccordi, Pressacavi e Passafili

SKINDICHT SHZ PG 29

Cod. Rexel RR52000970
Cod. Produttore 52000970
Cod. EAN 4044773415636

Informazioni principali

  • Serie: SKINDICHT
  • Protezione: Polvere e umidità
  • Materiale: Resistente e robusto
  • Applicazione: Industriale
  • Durata: Elevata
  • Design: Innovativo
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Scopri il SKINDICHT SHZ PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua struttura robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e affidabilità. Con il SKINDICHT SHZ PG 29, la tua installazione elettrica sarà sicura e performante, soddisfacendo le esigenze più elevate. Descrizione del produttore: Scopri il SKINDICHT SHZ PG 29, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione efficace contro polvere e umidità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua struttura robusta e il design innovativo assicurano una lunga durata e affidabilità. Con il SKINDICHT SHZ PG 29, la tua installazione elettrica sarà sicura e performante, soddisfacendo le esigenze più elevate.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Nichelato

Apertura chiave

40 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

Con alette bloccacavo

qualità del materiale

Ottone

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP55

SKINDICHT SHZ PG 29